› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

RACC.METALLICO M.GIREV. G1 T.FLE

DKC
Cod. Rexel DK6014-40G
Cod. Produttore 6014-38G
Cod. EAN 8033648137106

Informazioni principali

Racc.met. m.girev. G11/4 t.fless.38

Descrizione del prodotto

Raccordi maschio girevole. Realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15? a +60 ? C (sistemi IMQ), da -40?C a + 80? C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Elemento girevole protetto da guarnizione Oring interna al raccordo. Gas cilindrico UNI ISO 228.

Caratteristiche tecniche

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

esecuzione

diritto

superficie

nichelato

materiale della scatola

ottone

tipo di filettatura

filettatura gas

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

temperatura di impiego

80 °C

numero di ingressi

1

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

diametro nominale

35 mm

diametro esterno più grande

44 mm

filettatura girevole

lunghezza della filettatura

14 mm

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40

minimo diametro interno del flessibile

35 mm

RACC.METALLICO M.GIREV. G1 T.FLE