› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

RACC.METALLICO M.FISSO PG11 T.FLESS

DKC
Cod. Rexel DK6014-1011
Cod. Produttore 6014-1011
Cod. EAN 8033648136499

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo maschio fisso
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Temperatura: -15° a +60°C
  • Uso: Tubi metallici flessibili
  • Filettatura: PG11 DIN 40430
  • Serie: DK6014-1011
  • Temperatura estesa: -40° a +80°C
  • Certificazione: Sistemi IMQ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi maschio fisso realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Filettatura PG secondo DIN 40430.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

9 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Altro

minimo diametro interno del flessibile

10 mm

diametro esterno più grande

17 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

dimensione di collegamento filettatura

PG11

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

80 ... -40 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 67

RACC.METALLICO M.FISSO PG11 T.FLESS