› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

RACC.METALLICO M.FISSO M50 T.FLESSIBILE

DKC
Cod. Rexel DK6014-50A
Cod. Produttore 6014-50A
Cod. EAN 8033648137311

Informazioni principali

  • Tipo: maschio fisso
  • Materiale: ottone nichelato
  • Temperatura: -15° a +60° C
  • Filettatura: metrico ISO
  • Norme: CEI EN 60423
  • Uso: tubi metallici flessibili
  • Serie: DK6014
  • Quantità consigliata: 30

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi maschio fisso realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli per tubi metallici flessibili. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

18 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

50,5 mm

diametro esterno più grande

60 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

51 mm

dimensione nominale in pollici

2 pollici

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

80 ... -40 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 67

RACC.METALLICO M.FISSO M50 T.FLESSIBILE