Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
DK6014-32A
Cod. Produttore
6014-32A
Cod. EAN
8033648137007

Informazioni di prodotto

Il raccordo DK6014-32A garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura metrico ISO conforme alle norme CEI EN 60423.
  • Compatibilità con tubi metallici flessibili e pieghevoli.
  • Materiale in ottone nichelato per maggiore resistenza e durata.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico.
  • Resistenza alle variazioni di temperatura da -40°C a +80°C.
  • Riduzione di interventi manutentivi grazie alla qualità costruttiva.
Descrizione del produttore: Raccordi maschio fisso realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli per tubi metallici flessibili. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

12 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

26,5 mm

diametro esterno più grande

35 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

27 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

80 ... -40 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 67

Produttore

DKC

RACC.METALLICO M.FISSO M32 T.FLESSIBILE

€ 7,98 x 1 pz.
(pz.)
90 pz.
Q.tà consigliata info