Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
DK6014-25A
Cod. Produttore
6014-25A
Cod. EAN
8033648136932

Informazioni di prodotto

Raccordi maschio fisso in ottone nichelato, ideali per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura metrico ISO conforme alle norme CEI EN 60423
  • Risparmio di tempo con design compatto e montaggio semplice
  • Compatibilità con tubi metallici flessibili e pieghevoli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata e resistenza garantite dall’ottone nichelato
  • Funzionamento sicuro in un ampio range di temperature (-40°C a +80°C)
  • Affidabilità nelle connessioni elettriche per una migliore efficienza energetica
Descrizione del produttore: Raccordi maschio fisso realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli per tubi metallici flessibili. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

12 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

20,5 mm

diametro esterno più grande

29 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

21 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

80 ... -40 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 67

Produttore

DKC

RACC.METALLICO M.FISSO M25 T.FLESSIBILE

€ 5,17 x 1 pz.
(pz.)
120 pz.
Q.tà consigliata info