Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
forma costruttiva
filettatura esterna
superficie
nichelato
esecuzione
diritto
materiale della scatola
ottone
tipo di filettatura
filettatura gas
dimensione nominale in pollici
1 pollice
tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola
filettatura
diametro nominale
27 mm
temperatura di impiego
80 °C
grado di protezione (IP) in funzione della guaina
40
lunghezza della filettatura
13 mm
minimo diametro interno del flessibile
26.5 mm
diametro esterno più grande
35 mm
numero di ingressi
1
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
Disponibilità:
Prodotto non rendibile