› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

RACC.METALLICO F.FISSA G T.FLESS

DKC
Cod. Rexel DK6115-34
Cod. Produttore 6115-34
Cod. EAN 8033648145927

Informazioni principali

  • Descrizione: Racc. met. fissa G3/4
  • Materiale: Ottone
  • Temperatura: -15° a +60°C
  • Temperatura estesa: -40° a +80°C
  • Filettatura: GAS cilindrico UNI ISO 228
  • Compatibilità: Tubi rigidi e flessibili
  • Quantità consigliata: 20
  • Serie: DK6115

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo femmina fisso prodotto in ottone. Sono raccordi di giunzione necessari a collegare i tubi metallici rigidi filettabili cod 6008-P ai tubi metallici flessibili e pieghevoli. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Filettatura GAS cilindrico UNI ISO 228.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

13 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

20,5 mm

diametro esterno più grande

29 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

21 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

60 ... -15 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 67

RACC.METALLICO F.FISSA G T.FLESS