› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

RACC.METALLICO CURVO 90 M16 T.FLES

DKC
Cod. Rexel DK6025-1616
Cod. Produttore 6025-1616
Cod. EAN 8033648127541

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo curvo 90°
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filetto: Metrico ISO M16
  • Tenuta: Guarnizione o-ring
  • Applicazione: Tubi metallici flessibili
  • Normativa: CEI EN 60423
  • Funzione: Evita pieghe e torsioni
  • Serie: DK6025

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi curvi a 90° per tubi metallici flessibili. Sono prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui saranno utilizzati. E' realizzato mediante l’accoppiamento di due elementi curvi a 45° perfettamente allineati, la tenuta è garantita da una guarnizione o-ring. Il loro utilizzo è consigliato per una corretta applicazione dei tubi flessibili evitando pieghe e torsioni che danneggerebbero sia i tubi che i cavi al loro interno, ottenendo inoltre una riduzione di ingombro nei cablaggi. Sono prodotti con filetto Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Curva a 90°

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

15,5 mm

diametro esterno più grande

23 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

15,5 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

dimensione di collegamento filettatura

M16 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

60 ... -15 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

66 ... 67

RACC.METALLICO CURVO 90 M16 T.FLES