Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
DKEX6014-2020
Cod. Produttore
EX6014-2020
Cod. EAN
8033648258849

Informazioni di prodotto

Raccordo metallico maschio fisso ATEX, filetto M20x1,5 mm, per tubo flessibile diam. 21 mm
Descrizione del produttore: Raccordi maschio fisso realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -45° a +85 ° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

20,5 mm

diametro esterno più grande

27 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

21 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

85 ... -45 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

66 ... 67

Produttore

DKC

RACC MET MF M20 T.FLESSIBILE 20,5 ATEX I