Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Cod. Rexel
DK6014-38G
Cod. Produttore
6014-38G
Cod. EAN
8033648137106

Informazioni di prodotto

Raccordo maschio girevole in ottone nichelato, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie all’elemento girevole con guarnizione Oring interna
  • Compatibile con tubi metallici flessibili e pieghevoli
  • Resistente a temperature da -15° a +80° C

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garanzia di tenuta sicura e duratura
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Materiale nichelato per maggiore durata e resistenza alla corrosione
Raccordi maschio girevole. Realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Elemento girevole protetto da guarnizione Oring interna al raccordo. Gas cilindrico UNI ISO 228. Descrizione del produttore: Raccordi maschio girevole. Realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Elemento girevole protetto da guarnizione Oring interna al raccordo. Gas cilindrico UNI ISO 228.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

14 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

35 mm

diametro esterno più grande

44 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

35 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

80 ... -40 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 67

Produttore

DKC

RACC.MET. M.GIREV. G11/4 T.FLESS.38