Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
DK6012PAT-3640
Cod. Produttore
6012PAT-3640
Cod. EAN
8033648200848

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: Metrico ISO
  • Grado protezione: IP68
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tipo bloccaggio: Doppio
  • Guarnizione: O-Ring integrata
  • Compatibilità: Tubo poliammide
  • Dimensioni: M40
  • Serie: DK6012PAT
Raccordi metallici maschio fisso a doppio bloccaggio. Realizzati in ottone nichelato, la particolare conformazione del raccordo consente il doppio bloccaggio del tubo in poliammide e della treccia metallica che lo riveste, garantendo la tenuta stagna fino ad IP68. Una guarnizione O-Ring già alloggiata in apposita sede, garantisce il grado di protezione anche nell’accoppiamento filettato. Utilizzando i componenti dei raccordi per tubi metallici flessibili, questa soluzione offre un’ampia gamma di versioni e filettature ( tipo fisso, girevole, collegamento con tubo rigido, filetto maschio o femmina). La filettatura è: metrico ISO in conformità alla norma CEI EN 60423. Descrizione del produttore: Raccordi metallici maschio fisso a doppio bloccaggio. Realizzati in ottone nichelato, la particolare conformazione del raccordo consente il doppio bloccaggio del tubo in poliammide e della treccia metallica che lo riveste, garantendo la tenuta stagna fino ad IP68. Una guarnizione O-Ring già alloggiata in apposita sede, garantisce il grado di protezione anche nell’accoppiamento filettato. Utilizzando i componenti dei raccordi per tubi metallici flessibili, questa soluzione offre un’ampia gamma di versioni e filettature ( tipo fisso, girevole, collegamento con tubo rigido, filetto maschio o femmina). La filettatura è: metrico ISO in conformità alla norma CEI EN 60423.

colore

Altro

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

74 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

altezza totale

64 mm

materiale

Altro

materiale della filettatura

Ottone

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP68

trasparente

dimensione di collegamento filettatura

M40 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

150 ... -40 °C

Produttore

DKC

RACC.MET. M.FISSO M40 TUBOPA AD42,5