Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
DK6014-50I7
Cod. Produttore
6014-50I7
Cod. EAN
8033648137335

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo maschio fisso
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Temperatura: -15° a +60°C
  • Gas conico: ISO 7/1 (ex UNI3399)
  • Uso: Tubi metallici flessibili
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: DK6014-50I7
  • Temperatura estesa: -40° a +80°C
Raccordi maschio fisso realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Gas conico ISO 7/1 (ex UNI3399). * A richiesta per quantitativi minimi. Descrizione del produttore: Raccordi maschio fisso realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Gas conico ISO 7/1 (ex UNI3399). * A richiesta per quantitativi minimi.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

22 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

50,5 mm

diametro esterno più grande

60 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

51 mm

dimensione nominale in pollici

2 pollici

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

80 ... -40 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 67

Produttore

DKC

RACC.MET. M.FISSO 2ISO7/1 T.FLESS.5