Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
DK6015-25
Cod. Produttore
6015-25
Cod. EAN
8033648137441

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo femmina fisso
  • Materiale: Ottone
  • Filettatura: Metrica ISO
  • Temp. esercizio: -15° a +60°C
  • Temp. estesa: -40° a +80°C
  • Norme: CEI EN 60423
  • Connessione: Tubi rigidi e flessibili
  • Serie: DK6015-25
Raccordo femmina fisso prodotti in ottone. Sono raccordi di giunzione necessari a collegare i tubi metallici rigidi filettabili cod 6008-P ai tubi metallici flessibili e pieghevoli. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423). Descrizione del produttore: Raccordo femmina fisso prodotti in ottone. Sono raccordi di giunzione necessari a collegare i tubi metallici rigidi filettabili cod 6008-P ai tubi metallici flessibili e pieghevoli. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

16 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

20,5 mm

diametro esterno più grande

29 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

21 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

80 ... -40 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 67

Produttore

DKC

RACC.MET. F.FISSA M25 T.FLESS.22