› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

RACC. INNESTO RAPIDO TUBO 25

DKC
Cod. Rexel DKEX6110-25N
Cod. Produttore EX6110-25N
Cod. EAN 8033648256807

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordi innesto rapido
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Temperatura: -45° a +85°C
  • Compatibilità: Tubi metallici rigidi
  • Filettatura: Metrico ISO
  • Normativa: CEI EN 60423
  • Diametro tubo: D25
  • Serie: DKEX6110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi a innesto rapido per tubo rigido - tubo rigido in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da-45° a +85°C. Da utilizzare con tubi metallici rigidi. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

A innesto

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

25 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Con funzione di blocco

Tipo di funzione di blocco

Molla di serraggio

Materiale di tenuta

Gomma

RACC. INNESTO RAPIDO TUBO 25