› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

RACC. INNESTO RAPIDO M. M25 25

DKC
Cod. Rexel DKEX6111-A25N
Cod. Produttore EX6111-A25N
Cod. EAN 8033648256869

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo innesto rapido
  • Filettatura: Metrico ISO
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Temperatura: -45° a +85°C
  • Utilizzo: Tubi metallici rigidi
  • Normativa: CEI EN 60423
  • Serie: DKEX6111
  • Filetto: Maschio M25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi a innesto rapido per tubo rigido - scatola filetto maschio in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da-45° a +85°C. Da utilizzare con tubi metallici rigidi. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Raccordo innesto/filettatura

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

25 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Con funzione di blocco

Tipo di funzione di blocco

Molla di serraggio

Materiale di tenuta

Gomma

RACC. INNESTO RAPIDO M. M25 25