Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVND-M207GT
Cod. Produttore
BVND-M207GT
Cod. EAN
7630030213915

Informazioni di prodotto

Raccordo DN17 M20 PA6 BK IP66

Documentazione tecnica

Raccordo DN17 M20 Poliammide 6 colore Nero IP66

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

47.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

20 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

RACC.DIRITTO DN17 M20 PA6 BK IP66