Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBAT21/M20/SA/B
Cod. Produttore
AT21/M20/SA/BLY
Cod. EAN
5020963038129

Informazioni di prodotto

Racc. dir.gir. NC21 M20 BK IP68/69
Raccordo diritto girevole NC21 M20 colore Nero grado di protezione IP68/69K

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

30.2 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

21 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

lunghezza della filettatura

12 mm

altezza totale

58.8 mm

materiale della guarnizione

TPE

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

Produttore

ABB

RACC. DIR.GIR. NC21 M20 BK IP68/69