Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /
Informazioni di prodotto
tipo di filettatura
metrico
lunghezza totale
71.4 mm
materiale
poliammide
diametro nominale
40 mm
forma costruttiva
filettatura interna
dimensione di collegamento filettatura
M40×1,5
lunghezza della filettatura
13 mm
materiale della guarnizione
senza guarnizione
esecuzione
diritto
grado di protezione (IP)
IP68
tipo di connessione
raccordo a scatto
colore
nero
temperatura di impiego
-40 °C
materiale della filettatura
ottone
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te