Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TB7353
Cod. Produttore
7353
Cod. EAN
5414363076018

Informazioni di prodotto

Raccordo 90G NC20 PG16 acc.zinc.

Documentazione tecnica

Raccordo 90 colore Grigioadi NC20-1/2 PG16

dimensione di collegamento filettatura

PG16

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

forma costruttiva

filettatura esterna

esecuzione

angolo a 90°

lunghezza della filettatura

14 mm

materiale della scatola

acciaio

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

Produttore

ABB

RACC.90G NC20-1/2 PG16