Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
dimensione nominale in pollici
3/8 di pollice
materiale della scatola
acciaio
lunghezza della filettatura
14 mm
lunghezza totale
40 mm
esecuzione
diritto
forma costruttiva
filettatura esterna
tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola
filettatura
dimensione di collegamento filettatura
PG11
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te