Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
DK5018M-2332N67
Cod. Produttore
5018M-2332N67
Cod. EAN
8033648126568

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: metrica ISO
  • Materiale: poliammide
  • Colore: nero
  • Protezione: IP68
  • Dimensione: M32
  • Diametro cavo: 28,5 mm
  • Tenuta: stagna e resistente
  • Serie: DK5018M
Raccordi pressacavo filetto maschio plastico realizzati in poliammide, colore nero. Sono composti da un corpo con terminale femmina al cui interno è alloggiato un gommino in TPE e da un elemento con filettature tipo maschio. La compressione esercitata sul gommino durante l’avvitamento dei due componenti, provoca il serraggio del cavo e la relativa tenuta stagna, garantendo inoltre una notevole resistenza allo strappo. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. Descrizione del produttore: Raccordi pressacavo filetto maschio plastico realizzati in poliammide, colore nero. Sono composti da un corpo con terminale femmina al cui interno è alloggiato un gommino in TPE e da un elemento con filettature tipo maschio. La compressione esercitata sul gommino durante l’avvitamento dei due componenti, provoca il serraggio del cavo e la relativa tenuta stagna, garantendo inoltre una notevole resistenza allo strappo. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

82 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

23 mm

altezza totale

37 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

materiale della filettatura

Poliammide

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

120 ... -40 °C

Produttore

DKC

RAC.PRESSACAVO M32 AD28,5 NERO IP68