› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RAC.PRESS. TUBO D.20 M20 8-12 IP68

DKC
Cod. Rexel DK6111P20M20081
Cod. Produttore 6111P20M200812
Cod. EAN 8033648222178

Informazioni principali

  • Descrizione: RAC.PRESS. TUBO D.20 M20
  • Diametro tubo: 20 mm
  • Filettatura: M20
  • Grado protezione: IP68
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tipo: Raccordo pressacavo
  • Normativa: CEI EN 60423
  • Serie: 6111

Descrizione del prodotto

Raccordi pressacavo per tubi metallici rigidi realizzati in ottone nichelato. Le caratteristiche di funzionamento sono identiche a quelle dei raccordi cod.6110-6111; questi particolari raccordi includono un adattatore pressacavo con terminale filettato maschio. Sono prodotti con filettatura METRICA ISO in conformità alle norme CEI EN 60423. Descrizione del produttore: Raccordi pressacavo per tubi metallici rigidi realizzati in ottone nichelato. Le caratteristiche di funzionamento sono identiche a quelle dei raccordi cod.6110-6111; questi particolari raccordi includono un adattatore pressacavo con terminale filettato maschio. Sono prodotti con filettatura METRICA ISO in conformità alle norme CEI EN 60423.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

24 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

temperatura di impiego

-25 ... 120 °C

per diametro cavo

8 ... 12 mm

RAC.PRESS. TUBO D.20 M20 8-12 IP68