› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

RAC.PASSAPAR. AD10 NERO IP66 (FORO1

DKC
Cod. Rexel DK5052-07N
Cod. Produttore 5052-07N
Cod. EAN 8033648150822

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Tenuta: IP66
  • Spessore foro: 1-2,5 mm
  • Guarnizione: O-Ring
  • Montaggio: senza controdado
  • Serie: DK5052-07N
  • Applicazione: passaparete
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Raccordi passaparete colore nero. La particolare conformazione del terminale consente un rapido aggancio in fori praticati su pareti dello spessore da 1 a 2,5 mm senza l’utilizzo di controdado. La tenuta IP66 dell’accoppiamento è assicurata da una guarnizione O-Ring alloggiata nel raccordo. Descrizione del produttore: Raccordi passaparete colore nero. La particolare conformazione del terminale consente un rapido aggancio in fori praticati su pareti dello spessore da 1 a 2,5 mm senza l’utilizzo di controdado. La tenuta IP66 dell’accoppiamento è assicurata da una guarnizione O-Ring alloggiata nel raccordo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a innesto

Tipologia costruttiva

Altro

tipo di filettatura

PG

altezza totale

17 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

10 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

120 ... -40 °C

RAC.PASSAPAR. AD10 NERO IP66 (FORO1