› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

RAC.MET. PORTAGOMMA PG16 T.FLESSIBILE 20

DKC
Cod. Rexel DK6057-2016
Cod. Produttore 6057-2016
Cod. EAN 8033648140601

Informazioni principali

  • Serie: DK6057-2016
  • Filettatura PG16 secondo DIN 40430
  • Materiale ottone nichelato
  • Uso tubi flessibili PVC
  • Fascetta metallica serraggio
  • Resistenza ambientale migliorata
  • Tenuta anti-sfilamento
  • Installazione senza danni cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portagomma per tubi flessibili in PVC liscio. Sono prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Il collegamento raccordo-tubo flessibile avviene mediante il serraggio di una fascetta metallica che stringe il tubo sul raccordo, la cui particolare superficie esterna favorisce una perfetta tenuta alla sfilamento. La particolare cura nell'esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Filettatura PG secondo DIN 40430.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a innesto

lunghezza della filettatura

7 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

20 mm

monopezzo

diametro nominale

20 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione di collegamento filettatura

PG16

materiale del raccordo a vite

Metallo

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

RAC.MET. PORTAGOMMA PG16 T.FLESSIBILE 20