Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
DK6057-20
Cod. Produttore
6057-20
Cod. EAN
8033648140571

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: G1/2 GAS ISO 228
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Uso: Tubi flessibili PVC
  • Fascetta metallica per serraggio
  • Resistente a condizioni ambientali
  • Tenuta perfetta contro sfilamento
  • Protezione cavi senza danni
  • Serie: DK6057
Portagomma per tubi flessibili in PVC liscio. Sono prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Il collegamento raccordo-tubo flessibile avviene mediante il serraggio di una fascetta metallica che stringe il tubo sul raccordo, la cui particolare superficie esterna favorisce una perfetta tenuta alla sfilamento. La particolare cura nell'esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Filettatura GAS ISO 228. Descrizione del produttore: Portagomma per tubi flessibili in PVC liscio. Sono prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Il collegamento raccordo-tubo flessibile avviene mediante il serraggio di una fascetta metallica che stringe il tubo sul raccordo, la cui particolare superficie esterna favorisce una perfetta tenuta alla sfilamento. La particolare cura nell'esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Filettatura GAS ISO 228.

colore

Altro

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a innesto

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

20 mm

monopezzo

diametro nominale

20 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione di collegamento filettatura

Altro

materiale del raccordo a vite

Metallo

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

RAC.MET. PORTAGOMMA G1/2 T.FLESS.20