› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RAC.M.FISSO PG21 AD28,5 NERO IP66 C

DKC
Cod. Rexel DK50102321N
Cod. Produttore 5010-2321N
Cod. EAN 8033648129750

Informazioni principali

Rac.M.fisso Pg21 AD28,5 nero IP66

Descrizione del prodotto

Raccordo diritto filetto maschio plastico IP66, colore grigio RAL7037 (a richiesta per lotti minimi). Le caratteristiche peculiari di questi raccordi sono la semplicit? di montaggio ed eventuale smontaggio, l'ottima resistenza alle vibrazioni ed allo strappo, le dimensioni contenute e la bassa emissione di fumi in caso di incendio. Hanno il vantaggio di essere costituiti da due particolari assemblati impedibili e di poter essere utilizzati con diversi tubi flessibili, indipendentemente dal passo del profilo ondulato. Sono costituiti da un corpo al cui interno ? alloggiato un inserto dotato di graffe di fissaggio che agiscono sul profilo ondulato del tubo flessibile. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, assicurano una perfetta resistenza meccanica a compressione ed urti. La forma interna, liscia e tronconica, favorisce la perfetta aderenza dell'accoppiamento raccordo - tubo flessibile. Filettatura PG secondo DIN 40430.

Caratteristiche tecniche

forma costruttiva

filettatura esterna

materiale

poliammide

dimensione di collegamento filettatura

PG21

tipo di connessione

filettatura

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

materiale della filettatura

poliammide

lunghezza della filettatura

12.5 mm

lunghezza totale

48.5 mm

diametro nominale

28.5 mm

diametro esterno più grande

28.5 mm

temperatura di impiego

120 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register

minimo diametro interno del flessibile

23 mm

altezza totale

37 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

RAC.M.FISSO PG21 AD28,5 NERO IP66 C