› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

RAC.M.FISSO PG09 AD13 NEROIP68 I.ME

DKC
Cod. Rexel DK5010-1009M
Cod. Produttore 5010-1009M
Cod. EAN 8033648129316

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo diritto
  • Filettatura: PG09 secondo DIN 40430
  • Materiale: ottone nichelato
  • Colore: nero
  • Grado protezione: IP68/69K
  • Applicazioni: temperature e sollecitazioni meccaniche
  • Serie: DK5010-1009M
  • Parte terminale: inserto filettato metallico

Descrizione del prodotto

Raccordo diritto filetto maschio metallico IP68/69K, colore nero. La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato. Indicati per le applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche. Filettatura PG secondo DIN 40430. Descrizione del produttore: Raccordo diritto filetto maschio metallico IP68/69K, colore nero. La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato. Indicati per le applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche. Filettatura PG secondo DIN 40430.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

120 ... -40 °C

Materiale di tenuta

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

dimensione di collegamento filettatura

PG9

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale in pollici

5/16 di pollice

diametro nominale

13 mm

materiale della filettatura

Ottone

diametro esterno più grande

13 mm

materiale

Poliammide

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

altezza totale

24 mm

minimo diametro interno del flessibile

10 mm

tipo di filettatura

PG

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

lunghezza totale

42 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

tipo di connessione

Filettatura

Tipologia

Diritto

colore

Nero

RAC.M.FISSO PG09 AD13 NEROIP68 I.ME