› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

RAC.M.FISSO M40 AD34,5 NERO IP66 CE

DKC
Cod. Rexel DK5012-2940N
Cod. Produttore 5012-2940N
Cod. EAN 8033648150471

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo diritto
  • Filettatura: Metrica ISO
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Materiale: Plastico autoestinguente
  • Dimensioni: AD 34,5 mm
  • Resistenza: Compressione e urti
  • Serie: DK5012-2940N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo diritto filetto maschio plastico IP66, colore nero. Le caratteristiche peculiari di questi raccordi sono la semplicità di montaggio ed eventuale smontaggio, l'ottima resistenza alle vibrazioni ed allo strappo, le dimensioni contenute e la bassa emissione di fumi in caso di incendio. Hanno il vantaggio di essere costituiti da due particolari assemblati impedibili e di poter essere utilizzati con diversi tubi flessibili, indipendentemente dal passo del profilo ondulato. Sono costituiti da un corpo al cui interno è alloggiato un inserto dotato di graffe di fissaggio che agiscono sul profilo ondulato del tubo flessibile. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, assicurano una perfetta resistenza meccanica a compressione ed urti. La forma interna, liscia e tronconica, favorisce la perfetta aderenza dell'accoppiamento raccordo - tubo flessibile. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

15 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

materiale della filettatura

Poliammide

dimensione nominale in pollici

1 pollice

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M40 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

120 ... -40 °C

RAC.M.FISSO M40 AD34,5 NERO IP66 CE