› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RAC.M.FISSO G AD28,5 NERO IP66 C

DKC
Cod. Rexel DK501123034N
Cod. Produttore 5011-23034N
Cod. EAN 8033648130060

Informazioni principali

Rac.M.fisso G AD28,5 nero IP66

Descrizione del prodotto

Raccordo diritto filetto maschio plastico IP66, colore nero. Le caratteristiche peculiari di questi raccordi sono la semplicit? di montaggio ed eventuale smontaggio, l'ottima resistenza alle vibrazioni ed allo strappo, le dimensioni contenute e la bassa emissione di fumi in caso di incendio. Hanno il vantaggio di essere costituiti da due particolari assemblati impedibili e di poter essere utilizzati con diversi tubi flessibili, indipendentemente dal passo del profilo ondulato. Sono costituiti da un corpo al cui interno ? alloggiato un inserto dotato di graffe di fissaggio che agiscono sul profilo ondulato del tubo flessibile. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, assicurano una perfetta resistenza meccanica a compressione ed urti. La forma interna, liscia e tronconica, favorisce la perfetta aderenza dell'accoppiamento raccordo - tubo flessibile. Filettatura Gas cilindrico UNI ISO 228.

Caratteristiche tecniche

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

materiale

poliammide

grado di protezione (IP)

IP66

esecuzione

diritto

colore

nero

tipo di filettatura

filettatura gas

materiale della guarnizione

senza guarnizione

materiale della filettatura

poliammide

tipo di connessione

filettatura

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

lunghezza della filettatura

13 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register

altezza totale

37 mm

lunghezza totale

48 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

minimo diametro interno del flessibile

23 mm

temperatura di impiego

120 °C

diametro nominale

28.5 mm

diametro esterno più grande

28.5 mm

RAC.M.FISSO G AD28,5 NERO IP66 C