› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RAC.M.FISSO G AD21,2 NERO IP66 C

DKC
Cod. Rexel DK501117012N
Cod. Produttore 5011-17012N
Cod. EAN 8033648130046

Informazioni principali

Rac.M.fisso G? AD21,2 nero IP66

Descrizione del prodotto

Raccordo diritto filetto maschio plastico IP66, colore nero. Le caratteristiche peculiari di questi raccordi sono la semplicit? di montaggio ed eventuale smontaggio, l'ottima resistenza alle vibrazioni ed allo strappo, le dimensioni contenute e la bassa emissione di fumi in caso di incendio. Hanno il vantaggio di essere costituiti da due particolari assemblati impedibili e di poter essere utilizzati con diversi tubi flessibili, indipendentemente dal passo del profilo ondulato. Sono costituiti da un corpo al cui interno ? alloggiato un inserto dotato di graffe di fissaggio che agiscono sul profilo ondulato del tubo flessibile. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, assicurano una perfetta resistenza meccanica a compressione ed urti. La forma interna, liscia e tronconica, favorisce la perfetta aderenza dell'accoppiamento raccordo - tubo flessibile. Filettatura Gas cilindrico UNI ISO 228.

Caratteristiche tecniche

forma costruttiva

filettatura esterna

esecuzione

diritto

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

materiale della filettatura

poliammide

grado di protezione (IP)

IP66

colore

nero

materiale

poliammide

tipo di filettatura

filettatura gas

materiale della guarnizione

senza guarnizione

tipo di connessione

filettatura

altezza totale

29 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

minimo diametro interno del flessibile

16.5 mm

diametro nominale

21.2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register

temperatura di impiego

120 °C

diametro esterno più grande

21.2 mm

lunghezza totale

45.5 mm

lunghezza della filettatura

13 mm

RAC.M.FISSO G AD21,2 NERO IP66 C