Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
DK5012M-2940NM
Cod. Produttore
5012M-2940NM
Cod. EAN
8033648185633

Informazioni di prodotto

  • Tipo: raccordo inserto
  • Filettatura: metrica ISO
  • Materiale: ottone nichelato
  • Colore: nero
  • Grado protezione: IP68/69K
  • Lunghezza: 34,5 mm
  • Applicazioni: temperature e sollecitazioni
  • Serie: DK5012M-2940NM
Raccordi diritti filetto maschio metallico IP68/69K, colore nero. La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato. Indicati per applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. Descrizione del produttore: Raccordi diritti filetto maschio metallico IP68/69K, colore nero. La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato. Indicati per applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

58 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

altezza totale

44 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

materiale della filettatura

Ottone

dimensione nominale in pollici

1 pollice

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

120 ... -40 °C

Produttore

DKC

RAC.INSERTO MET. M40 AD34,5 NERO IP