Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
DK5012M-23257NM
Cod. Produttore
5012M-23257NM
Cod. EAN
8033648189525

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo diritto
  • Filettatura: ISO metrica
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP68/69K
  • Colore: Nero
  • Applicazioni: Temperature elevate
  • Norme: CEI EN 60423
  • Serie: DK5012M
Raccordi diritti filetto maschio metallico IP68/69K, colore nero. La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato. Indicati per applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. Descrizione del produttore: Raccordi diritti filetto maschio metallico IP68/69K, colore nero. La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato. Indicati per applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

7 mm

lunghezza totale

47 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

23 mm

altezza totale

37 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

materiale della filettatura

Ottone

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

120 ... -40 °C

Produttore

DKC

RAC.INSERTO MET.CORTO M25 AD28,5 NE