› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

RAC.90 PG29 AD34,5 NERO IP68 CE

DKC
Cod. Rexel DK5029-2929N
Cod. Produttore 5029-2929N
Cod. EAN 8033648132279

Informazioni principali

  • Descrizione: RAC.90 PG29 AD34,5 NERO IP68
  • Tipo: Raccordi curvi 90°
  • Materiale: Poliammide
  • Filettatura: PG secondo DIN 40430
  • Grado protezione: IP68/69K
  • Colore: Nero
  • Dimensione: PG29 AD34,5
  • Serie: DK5029-2929N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi curvi 90° filetto maschio plastico realizzati in poliammide, IP68/69K color nero. Filettatura PG secondo DIN 40430.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

14 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

PG

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

altezza totale

74 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

materiale della filettatura

Poliammide

dimensione nominale in pollici

1 pollice

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG29

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

120 ... -40 °C

RAC.90 PG29 AD34,5 NERO IP68 CE