Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /
Informazioni di prodotto
colore
Nero
Tipologia
Curva a 90°
tipo di connessione
Filettatura
lunghezza della filettatura
13 mm
lunghezza totale
90 mm
Tipologia costruttiva
Filettatura esterna
tipo di filettatura
Metrico
minimo diametro interno del flessibile
23 mm
altezza totale
64 mm
ammesso in combinazione con guaina protettiva UR
ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register
materiale
Poliammide
materiale della filettatura
Ottone
dimensione nominale in pollici
3/4 di pollice
grado di protezione (IP)
IP68
dimensione di collegamento filettatura
M25×1,5
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
Materiale di tenuta
Altro
temperatura di impiego
120 ... -40 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te