› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

RAC.90 M20 AD21,2 NERO IP68 I.MET.

DKC
Cod. Rexel DK5029-1720NM
Cod. Produttore 5029-1720NM
Cod. EAN 8033648154479

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo curvo 90°
  • Filettatura: Maschio metallico
  • Materiale: Poliammide con inserto ottone
  • Dimensione: M20
  • Protezione: IP68
  • Normativa: CEI EN 60423
  • Colore: Nero
  • Serie: DK5029

Descrizione del prodotto

Raccordi curvi 90° filetto maschio metallico fisso realizzati in poliammide. La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato. Indicati per applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche. La filettatura è metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. Descrizione del produttore: Raccordi curvi 90° filetto maschio metallico fisso realizzati in poliammide. La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato. Indicati per applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche. La filettatura è metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

73 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

altezza totale

48 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

materiale della filettatura

Poliammide

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

120 ... -40 °C

RAC.90 M20 AD21,2 NERO IP68 I.MET.