Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
DK5029-1220NM
Cod. Produttore
5029-1220NM
Cod. EAN
8033648154455

Informazioni di prodotto

  • Tipo: raccordo curvo 90°
  • Filettatura: maschio metallico
  • Materiale: poliammide
  • Inserto: ottone nichelato
  • Protezione: IP68
  • Diametro: M20
  • Serie: DK5029
  • Normativa: CEI EN 60423
Raccordi curvi 90° filetto maschio metallico fisso realizzati in poliammide. La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato. Indicati per applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche. La filettatura è metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. Descrizione del produttore: Raccordi curvi 90° filetto maschio metallico fisso realizzati in poliammide. La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato. Indicati per applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche. La filettatura è metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

62 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

altezza totale

45 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

materiale della filettatura

Ottone

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

120 ... -40 °C

Produttore

DKC

RAC.90 M20 AD15,8 NERO IP68 I.MET.