Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIR14841.SL
Cod. Produttore
R14841.SL
Cod. EAN
8007352618336

Informazioni di prodotto

Quattro mezzi tasti 1M neutri Silver

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ricambio quattro mezzi tasti intercambiabili 1 modulo neutri, Silver

colore

Argento

Tipologia

Altro

senza alogeni

profondità

650 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

QUATTRO MEZZI TASTI 1M NEUTRI SILVE