Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIR20841.B
Cod. Produttore
R20841.B
Cod. EAN
8007352619227

Informazioni di prodotto

Quattro mezzi tasti 1M neutri bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ricambio quattro mezzi tasti intercambiabili 1 modulo neutri, bianco

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

profondità

570 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

QUATTRO MEZZI TASTI 1M NEUTRI BIANC