›

QUATTRO MEZZI TASTI 1M NEUTRI BIANC

Cod. Rexel VIR19841.B
Cod. Produttore R19841.B
Cod. EAN 8007352618664

Informazioni principali

  • Descrizione: QUATTRO MEZZI TASTI 1M NEUTRI BIANC
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Ricambio quattro mezzi tasti
  • Serie: VIR19841.B
  • Quantità consigliata: 6 pezzi
  • Utilizzo: Intercambiabile
  • Funzione: Neutri

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ricambio quattro mezzi tasti intercambiabili 1 modulo neutri, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

profondità

530 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

QUATTRO MEZZI TASTI 1M NEUTRI BIANC