›

QUATTRO MEZZI TASTI 1M FRECCIA BIAN

Cod. Rexel VIR14841.3
Cod. Produttore R14841.3
Cod. EAN 8007352619128

Informazioni principali

  • Descrizione: Quattro mezzi tasti
  • Modulo: 1 modulo
  • Simbolo: Freccia direzionale
  • Colore: Bianco
  • Quantità consigliata: 6 pezzi
  • Serie: VIR14841.3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ricambio quattro mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia direzionale, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

profondità

650 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

QUATTRO MEZZI TASTI 1M FRECCIA BIAN