Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100821
Cod. Produttore
3100821
Cod. EAN
8018367676372

Informazioni di prodotto

Serie LED versatile e performante, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Corpo in pressofusione di alluminio verniciato per facilità di montaggio
  • Guarnizione in silicone per una rapida e sicura installazione
  • Versioni dimmerabili DALI disponibili su richiesta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Luce omogenea e diffusa grazie al diffusore in vetro verniciato
  • Risparmio energetico con tecnologia LED ad alta efficienza
  • Versione emergenza con autonomia di 3 ore per sicurezza garantita
Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / La versione EM/3P prevede l’utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza, autonomia 3 ore / Le versioni EM/3P prevedono l\'utilizzo di un ramo della stessa scheda LED come illuminazione generale oltre che di emergenza / Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI Descrizione del produttore: Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / La versione EM/3P prevede l’utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza, autonomia 3 ore / Le versioni EM/3P prevedono l\'utilizzo di un ramo della stessa scheda LED come illuminazione generale oltre che di emergenza / Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

606 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opaco/satinato

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1655 lm

Colore luce

Bianco

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

87,09 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

16,5 ... 16,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA