Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304104
Cod. Produttore
304104
Cod. EAN
8018367629774

Informazioni di prodotto

Apparecchio da parete robusto e versatile, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Corpo in pressofusione di alluminio verniciato per una facile manipolazione
  • Guarnizione in silicone per un montaggio sicuro e duraturo
  • Design compatto che facilita l'installazione rapida

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro a microprismi per un’illuminazione uniforme
  • Riflettore in alluminio purissimo satinato per massima efficienza luminosa
  • Processo di verniciatura resistente a raggi UV e agenti atmosferici per lunga durata
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED integrata
Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

32 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2046 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

32 ... 32 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

QUASAR 30 LED-32W 3K DOUBLE TECH AN