Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303552
Cod. Produttore
303552
Cod. EAN
8018367615760

Informazioni di prodotto

Apparecchio da parete versatile e performante, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Corpo in pressofusione di alluminio verniciato per una facile installazione e durata nel tempo
  • Guarnizione in silicone per una perfetta tenuta e protezione dagli agenti esterni
  • Reattore elettronico di serie che semplifica il cablaggio e riduce i tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro piano a microprismi per una luce uniforme e confortevole
  • Riflettore in alluminio purissimo satinato che ottimizza l’efficienza luminosa
  • Consumo energetico contenuto grazie alla tecnologia LED da 20W
Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Reattore elettronico di serie Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Reattore elettronico di serie

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

23 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1350 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

23 ... 23 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 30 °C