Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303558
Cod. Produttore
303558
Cod. EAN
8018367615821

Informazioni di prodotto

Apparecchio da parete versatile e performante, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Corpo in pressofusione di alluminio verniciato per una facile manipolazione
  • Guarnizione in silicone per una protezione affidabile contro agenti esterni
  • Reattore elettronico integrato che semplifica il cablaggio e riduce i tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro verniciato internamente per una luce omogenea e gradevole
  • Riflettore in alluminio purissimo satinato che migliora l’efficienza luminosa
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED da 20W
Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Reattore elettronico di serie Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Reattore elettronico di serie

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

23 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

623 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

23 ... 23 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 30 °C