Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306177
Cod. Produttore
306177
Cod. EAN
8018367664461

Informazioni di prodotto

Apparecchio da soffitto versatile e durevole, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Corpo in pressofusione di alluminio verniciato per facilità di montaggio
  • Guarnizione in silicone per una rapida e sicura installazione
  • Reattore elettronico di serie che semplifica il collegamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro a microprismi per una luce uniforme e confortevole
  • Riflettore in alluminio purissimo satinato per massima efficienza luminosa
  • Risparmio energetico grazie all’uso di tecnologia elettronica avanzata
Apparecchio da soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Reattore elettronico di serie Descrizione del produttore: Apparecchio da soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Reattore elettronico di serie

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

23 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1652 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

72 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,98

adatto per potenza lampada

23 ... 23 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

500 ... 500 mA

Produttore

QUASAR 30 CEILING 23 S/I 840 GR-94