Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303536
Cod. Produttore
303536
Cod. EAN
8018367615609

Informazioni di prodotto

Apparecchio da parete versatile e di alta qualità, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Corpo in pressofusione di alluminio verniciato per una facile manipolazione
  • Diffusore in vetro piano a microprismi per un’installazione precisa
  • Guarnizione in silicone che garantisce resistenza agli agenti atmosferici
  • Reattore elettronico di serie per un collegamento rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con tecnologia LED da 11W
  • Illuminazione uniforme e di qualità grazie al riflettore in alluminio purissimo satinato
  • Adatto sia per interni che esterni, garantendo risparmio e durata nel tempo
Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Reattore elettronico di serie Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Reattore elettronico di serie

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

12,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

695 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

12,5 ... 12,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 30 °C

Produttore

QUASAR 20 LED-12,5W 3K TECH GR3