Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304489
Cod. Produttore
304489
Cod. EAN
8018367635904

Informazioni di prodotto

Apparecchio da soffitto versatile e robusto, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Corpo in pressofusione di alluminio verniciato per una facile manipolazione
  • Viti e grani in acciaio inox per una rapida e sicura chiusura
  • Apparecchio completo di alimentatore, pronto all’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED da 6W a basso consumo energetico
  • Diffusore in vetro piano trasparente per una luce uniforme
  • Adatto a interni ed esterni grazie alla guarnizione ai polimeri resistente
Apparecchio da soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore solidale in vetro piano trasparente / Guarnizione ai polimeri / Viti e grani di chiusura in acciaio inox / Apparecchio completo di alimentatore Descrizione del produttore: Apparecchio da soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore solidale in vetro piano trasparente / Guarnizione ai polimeri / Viti e grani di chiusura in acciaio inox / Apparecchio completo di alimentatore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

221 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

5 ... 5 W

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

QUASAR 10 LED CEILING 5W 3K AN3