Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304492
Cod. Produttore
304492
Cod. EAN
8018367635935

Informazioni di prodotto

Plafoniera versatile e robusta, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Corpo in pressofusione di alluminio verniciato per una facile manipolazione
  • Viti e grani in acciaio inox garantiscono una chiusura sicura e resistente
  • Apparecchio completo di alimentatore per un’installazione immediata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro piano trasparente per una luce uniforme e di qualità
  • Guarnizione ai polimeri per protezione da agenti esterni, adatta anche per esterni
  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED da 6W
Apparecchio da soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore solidale in vetro piano trasparente / Guarnizione ai polimeri / Viti e grani di chiusura in acciaio inox / Apparecchio completo di alimentatore Descrizione del produttore: Apparecchio da soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore solidale in vetro piano trasparente / Guarnizione ai polimeri / Viti e grani di chiusura in acciaio inox / Apparecchio completo di alimentatore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

4,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

255 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

4,5 ... 4,5 W

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

QUASAR 10 LED CEILING 4,5W 4K WH1