Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303355
Cod. Produttore
303355
Cod. EAN
8018367612332

Informazioni di prodotto

Apparecchio da parete versatile e robusto, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al corpo in pressofusione di alluminio verniciato
  • Componenti resistenti come viti e grani in acciaio inox per una maggiore durabilità
  • Alimentatore integrato per un montaggio rapido e senza complicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione efficiente con LED da 3,5W a 4000K, per risparmio energetico
  • Diffusore in vetro trasparente che garantisce un’illuminazione uniforme
  • Adatto sia per interni che esterni grazie alla guarnizione ai polimeri
Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore solidale in vetro piano trasparente / Guarnizione ai polimeri / Viti e grani di chiusura in acciaio inox / Apparecchio completo di alimentatore Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore solidale in vetro piano trasparente / Guarnizione ai polimeri / Viti e grani di chiusura in acciaio inox / Apparecchio completo di alimentatore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

3,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

122 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

3,5 ... 3,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 35 °C

Produttore

QUASAR 10 LED 1WB 3,5W 4000K GR3