Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303450
Cod. Produttore
303450
Cod. EAN
8018367613995

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione semplice e veloce, ideale per ogni ambiente interno ed esterno.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Corpo in pressofusione di alluminio verniciato per una solida struttura
  • Viti e grani di chiusura in acciaio inox per una maggiore durabilità
  • Apparecchio completo di alimentatore integrato per un collegamento rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro piano trasparente per una luce uniforme e di qualità
  • Guarnizione ai polimeri che assicura tenuta e protezione dagli agenti esterni
  • Efficienza energetica grazie al LED da 3,5W con temperatura di colore 3000K
Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore solidale in vetro piano trasparente / Guarnizione ai polimeri / Viti e grani di chiusura in acciaio inox / Apparecchio completo di alimentatore Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore solidale in vetro piano trasparente / Guarnizione ai polimeri / Viti e grani di chiusura in acciaio inox / Apparecchio completo di alimentatore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

3,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

100 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

3,5 ... 3,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 35 °C

Produttore

QUASAR 10 LED 1WB 3,5W 3000K WH1